ステンレス洗濯機ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27396365 品番SSR-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

本体の横幅は洗濯機に合わせて調整可能です(70〜91cm)。洗濯機に合わせて棚の高さが調整ができます。

用途洗濯機まわりをスッキリ収納できるワイドメッシュ棚。 材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ・ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ) ステン/ホワイト 質量(g)3800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×320×1360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする