積水樹脂
積水樹脂の 洗濯用品
積水樹脂の 物干し/スタンド
つっぱり式部屋干しポール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27396426
品番
DTHW-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
天井と床につっぱり取付け、竿を使って多量干しができます。竿掛けアームは高さ調整可能、折りたためるのでスッキリ収納できます。
用途
つっぱり部屋干しの大容量タイプ。
材質
(本体)ステンレス巻きスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ・ネジ類)スチール(メッキ)
色
ステン/ホワイト
質量(g)
3000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×320×2000〜2750