積水樹脂
積水樹脂の 日用雑貨
積水樹脂の つっぱり棒・つっぱり棚
木調リビングポールミニ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27396469
品番
WM-LLL
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
カフェカーテンに最適なサイズです。落着きのある木調仕様のパイプを採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200〜2000×22×22
用途
バネの力で簡単に取り付けできるスリムポールです。
仕様
耐荷重:約5〜2kg。
材質
(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリエチレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ)スチール(メッキ)
サイズ
LLL
質量(g)
400