ものほしキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード27396478 品番MCA-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

対応パイプ径:25〜26mm。

用途物干しの先端部分や台の補修に便利なキャップ。 材質(本体)EVA樹脂 ホワイト 質量(g)11 タイプ25〜26mm用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27396478
2021-11-27
用途:
25mmのステンレスパイプに使用

今まで他の商品を使っていましたが、密着が弱いせいか、キャップを取り外すと中から結露した水が流れ出てくる事がありました。
その製品は色は白と書かれていましたが実際はベージュに近いクリーム色でした。
この積水の物干しキャップは写真の色とは違い、スノーホワイトです。
密着が強いので、床に叩きつけて押し込んだり、ゴムハンマーで叩かないとしっかり奥まで入りませんが、結露や雨水の浸入を考えるとこの位で丁度良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする