積水樹脂
積水樹脂の 洗濯用品
積水樹脂の 物干し/スタンド
ものほしスタンド コスモス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27396496
品番
C-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
3段式なので省スペースでたくさん干せるタイプです。ピンチハンガーは着脱式、取り外しても使えます。折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途
省スペースで便利なパラソルタイプものほしスタンド。
仕様
かけられる重さ:全体で約10kgまで。
材質
(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ポリプロピレン樹脂・EVA樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)
色
ホワイト/ブルー
質量(g)
1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×82×180