積水樹脂
積水樹脂の 日用雑貨
積水樹脂の つっぱり棒・つっぱり棚
リビングポール
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27396539
品番
L
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
バネの力で簡単に取り付けできるスリムポールです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1070〜1900×35×35
仕様
取付け範囲:約107〜190kg。耐荷重:約9〜5kg。
材質
(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ)スチール(メッキ)
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
480