積水樹脂
積水樹脂の 日用雑貨
積水樹脂の つっぱり棒・つっぱり棚
リビングポールミニ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27396566
品番
L
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
バネの力で簡単に取り付けできるスリムポールです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600〜1000×17×17
仕様
取付け範囲:約60〜110cm。耐荷重:約5〜1kg。
材質
(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリエチレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ)スチール(メッキ)
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
130