リビングポールミニ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27396575 品番 LL
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

バネの力で簡単に取り付けできるスリムポールです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900〜1500×22×22 仕様取付け範囲:約90〜150cm。耐荷重:約6〜3kg。 材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリエチレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ)スチール(メッキ) ホワイト サイズLL 質量(g)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27396575
2024-03-11
用途:
のれん棒として使用
建設業・工事業

のれん棒として直径もちょうどよく、長さも調節できて使いやすかったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする