B 竿止め BOX 積水樹脂 27396593 B 竿止め BOX 積水樹脂 27396593 B 竿止め BOX 積水樹脂 27396593

竿止め BOX

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード27396593 品番B
参考基準価格(税別)¥678 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

竿のズレ、落下をしっかり防ぐ。

用途竿をしっかりとはさみ落下や移動を防止します。 仕様使用できる竿の太さ2.5〜4cmまで。 材質(本体)ポリプロピレン樹脂、(バネ)鋼線(メッキ) ホワイト 質量(g)47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27396593
2024-03-20
用途:
ベランダの竿止め
サービス業

高いベランダの物干し竿には必需品です、強風で竿がずれたり飛ばされるのを回避できます。
ただ、樹脂なので紫外線や風雨で劣化はしますが、ステンレス製もありますが万能ではありませんし価格も高いので、結局はこの商品が現時点では一番かな。

対象商品:
27396593
2022-12-31
用途:
物干し竿が動かないように

大きさもそれなりに大きく、竿かけをしっかり挟んでくれる物ですので、物としては満足のいくものです。

実用品ですが、竿のズレ止めであれば、結束バンドでも代わりになるので、もう少し安いと嬉しいですね。
あとは、紫外線にさらされる中、長持ちしてくれるのを期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする