積水樹脂
積水樹脂の 日用雑貨
積水樹脂の つっぱり棒・つっぱり棚
超強力ジャッキポール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1570〜2800×55×80
注文コード
27396636
品番
CKJ-LL NW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
圧着式で壁などにキズを付けずに簡単に取付けできます。小物掛けに便利なフック付のフランジを採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1570〜2800×55×80
用途
ジャッキ効果で強力取付けできるつっぱりポール。
材質
(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)
色
ホワイト
サイズ
LL
質量(g)
900