KSTD NW 超強力メッシュラック 積水樹脂 27396654 KSTD NW 超強力メッシュラック 積水樹脂 27396654 KSTD NW 超強力メッシュラック 積水樹脂 27396654 KSTD NW 超強力メッシュラック 積水樹脂 27396654

超強力メッシュラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27396654 品番KSTD NW
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

壁面いっぱいまで使える伸縮式のメッシュ棚を採用しています。段差のある壁面にも取付けできる仕様です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790〜1300×250×59 用途小物の落ちにくいメッシュタイプのつっぱりラック。 仕様取付け範囲:約79〜130cm。耐荷重:約40〜20kg。 材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(棚部)ポリプロピレン樹脂、(成形部品)ABS樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ・ネジ類)スチール(メッキ) ホワイト 質量(g)1100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする