天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 背抜き手袋
天牛(富士手袋工業)の 天然ゴム 背抜き手袋
ブレリス ネオソフト
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
27396845
品番
9500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
未体験のやわらかさ。特殊製法によるやわらかさを実現。
蛍光色のイエローが安全作業のお手伝い。
サイズ
L
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
高弾性ポリエステル
色
ブラック
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13
入数(双)
1