9500 ブレリス ネオソフト 天牛(富士手袋工業) 天然ゴム 1双入 13ゲージ 27396863

9500 ブレリス ネオソフト 天牛(富士手袋工業) 27396863 9500 ブレリス ネオソフト 天牛(富士手袋工業) 27396863

ブレリス ネオソフト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード27396863 品番9500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

未体験のやわらかさ。特殊製法によるやわらかさを実現。
蛍光色のイエローが安全作業のお手伝い。

サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)8.5 手のひらまわり(cm)17 材質高弾性ポリエステル ブルー 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13 入数(双)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27396836
2020-11-15
用途:
配線工事
建設業・工事業

今まで使ってきた中で1番しっくりきたのでとてもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする