積水樹脂
積水樹脂の 日用雑貨
積水樹脂の つっぱり棒・つっぱり棚
強力パイプラック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27397546
品番
KP-S NW
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
圧着式で壁などにキズを付けずに簡単に取付けできます。壁面いっぱいまで使える伸縮式のパイプ棚を採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630〜950×240×40
用途
ジャッキ効果で強力取付けできるつっぱりラック。
仕様
取付け範囲:約63〜95cm。耐加重:約35〜20kg。
材質
(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(部品)ABS樹脂、EVA樹脂、(金属部品)鉄(メッキ)
色
ホワイト
サイズ
S
質量(g)
700