積水樹脂
積水樹脂の 日用雑貨
積水樹脂の つっぱり棒・つっぱり棚
超強力ジャッキポール
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27397643
品番
CKJ-L NW
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
圧着式で壁などにキズを付けずに簡単に取付けできます。小物掛けに便利なフック付のフランジを採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100〜1900×55×80
用途
ジャッキ効果で強力取付けできるつっぱりポール。
仕様
取付け範囲:約110〜190cm。耐加重:約40〜15kg。
材質
(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(部品)ABS樹脂、EVA樹脂、(金属部品)鉄(メッキ)
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
800