M NW 超強力マルチラック 積水樹脂 27397659 M NW 超強力マルチラック 積水樹脂 27397659 M NW 超強力マルチラック 積水樹脂 27397659 M NW 超強力マルチラック 積水樹脂 27397659

超強力マルチラック

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750〜1200×330×80 注文コード27397659 品番M NW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

壁面いっぱいまで使える伸縮式のパイプ棚を採用しています。小物掛けに便利なフック付のフランジを採用しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750〜1200×330×80 用途ワイドパイプ棚で収納力抜群の強圧着タイプラック。 仕様取付け範囲:約75〜120cm。耐加重:約60〜40kg。 材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(部品)ABS樹脂、EVA樹脂、(金属部品)鉄(メッキ) ホワイト サイズM 質量(g)1800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-12
用途:
飼い猫脱走防止柵
その他業種

大きめの出窓にちょうどいい脱走防止柵を探しており、この商品にたどり着きました。
子猫だと本体と網戸との隙間を通ってしまうと思われますが、大人猫であれば問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする