積水樹脂
積水樹脂の 日用雑貨
積水樹脂の つっぱり棒・つっぱり棚
超強力メッシュラックミニ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27397677
品番
KMT NW
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
段差のある壁面にも取付けできる仕様です。小物掛けに便利なフック付のフランジを採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530〜750×250×59
用途
省スペースを活用できるミニサイズのメッシュラック。
仕様
取付け範囲:約53〜75cm。耐加重:約45〜25kg。
材質
(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(部品)ABS樹脂、PP樹脂、天然ゴム、(金属部品)鉄(メッキ)
色
ホワイト
質量(g)
700