※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 室内用 安全ミラー
防犯ミラー フレキシブルタイプ 丸型 440Φ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27397728
品番
H-45W
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。
用途
工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。
材質
ミラー/アクリル、アーム/スチール(ユニクロメッキ)、土台部/スチール(クロームメッキ)、枠/塩化ビニール、裏板/ポリ合板
質量(kg)
0.9
枠の色
白
寸法(Φ)
440
ミラー形状
丸型
アーム
フレキアーム
曲面R(mm)
800
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。