富士ホーロー
富士ホーローの キッチン・調理用品
富士ホーローの バット・番重・コンテナ
富士ホーローの バット・トレー
ビームス ホーローバッド
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
S
注文コード
27397738
品番
BM-S・W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,280
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
食材のにおい移りがしにくく、酸に強いので料理の下ごしらえに最適です。
色
ホワイト
サイズ
S
質量(g)
300
容量(L)
0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×170×30
用途
サビにくく丈夫で長持ちします。
材質(本体)
琺瑯用鋼板
商品タイプ
バット