富士ホーロー
富士ホーローの キッチン・調理用品
富士ホーローの バット・番重・コンテナ
富士ホーローの バット・トレー
ビームス ホーローバッド
(1件のレビュー)
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27397747
品番
BM-S・NR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
食材のにおい移りがしにくく、酸に強いので料理の下ごしらえに最適です。
色
ニューレッド
サイズ
S
質量(g)
300
容量(L)
0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×170×30
用途
サビにくく丈夫で長持ちします。
材質(本体)
琺瑯用鋼板
商品タイプ
バット