富士ホーロー
富士ホーローの キッチン・調理用品
富士ホーローの バット・番重・コンテナ
富士ホーローの バット・トレー
ビームス ホーローバッド
(1件のレビュー)
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27397756
品番
BM-M・W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
食材のにおい移りがしにくく、酸に強いので料理の下ごしらえに最適です。
色
ホワイト
サイズ
M
質量(g)
500
容量(L)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×205×35
用途
サビにくく丈夫で長持ちします。
材質(本体)
琺瑯用鋼板
商品タイプ
バット