※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KA-600W 防犯ミラー フレキシブルタイプ 小判型 305×605 信栄物産 27397843 KA-600W 防犯ミラー フレキシブルタイプ 小判型 305×605 信栄物産 27397843 KA-600W 防犯ミラー フレキシブルタイプ 小判型 305×605 信栄物産 27397843

防犯ミラー フレキシブルタイプ 小判型 305×605

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27397843 品番 KA-600W
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。

用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。 材質ミラー/アクリル、アーム/スチール(ユニクロメッキ)、土台部/スチール(クロームメッキ)、枠/塩化ビニール、裏板/塩ビ 寸法(mm)305×605 質量(kg)1.5 枠の色 ミラー形状小判 アームフレキアーム 曲面R(mm)850
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする