※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HC-45W 防犯ミラー 固定タイプ 丸型 440Φ 信栄物産 27397956 HC-45W 防犯ミラー 固定タイプ 丸型 440Φ 信栄物産 27397956 HC-45W 防犯ミラー 固定タイプ 丸型 440Φ 信栄物産 27397956

防犯ミラー 固定タイプ 丸型 440Φ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27397956 品番 HC-45W
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

固定アーム仕様の為、ご希望の角度に設定後、ゆるみなくご使用いただける、安全・防犯確認には最適のミラーです。

用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。 仕様壁面・天井用 質量(kg)1.1 枠の色 寸法(Φ)440 材質(ミラー)アクリル 材質(アーム)スチール(ユニクロメッキ) ミラー形状丸型 曲面R(mm)800
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする