信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の ミラー用オプション
防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×400
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27398035
品番
SL-104
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。
用途
穴をあけずに簡単に取付可能です。
材質
ステンレスSUS304
長さ(mm)
400
幅(mm)
10
適合径範囲
Φ100mm以内
注意
※信栄物産フレキシブルタイプミラーH、FA,KA、KC型に対応可能です。