※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-30M 防犯ミラー マグネットタイプ 丸型 310Φ 信栄物産 27398105 H-30M 防犯ミラー マグネットタイプ 丸型 310Φ 信栄物産 27398105

防犯ミラー マグネットタイプ 丸型 310Φ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27398105 品番 H-30M
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!

用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。 質量(kg)0.6 枠の色グレー 寸法(Φ)310 材質(ミラー)アクリル 材質(アーム)ステンレス ミラー形状丸型 アームフレキアーム 曲面R(mm)850
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。下地が弱いと落下するおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする