H-45M-BL 防犯ミラー マグネットタイプ 丸型 440Φ 信栄物産 27398157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-45M-BL 防犯ミラー マグネットタイプ 丸型 440Φ 信栄物産 27398157
H-45M-BL 防犯ミラー マグネットタイプ 丸型 440Φ 信栄物産 27398157
H-45M-BL 防犯ミラー マグネットタイプ 丸型 440Φ 信栄物産 27398157

防犯ミラー マグネットタイプ 丸型 440Φ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
枠の色
内容量1台注文コード27398157品番H-45M-BL
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!

用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。ミラー形状丸型寸法(Φ)440質量(kg)0.9曲面R(mm)800アームフレキアーム枠の色材質(ミラー)アクリル材質(アーム)スチール(ユニクロメッキ)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。下地が弱いと落下するおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする