※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-45K-W 防犯ミラー クリップタイプ 丸型 440Φ 信栄物産 27398202 H-45K-W 防犯ミラー クリップタイプ 丸型 440Φ 信栄物産 27398202 H-45K-W 防犯ミラー クリップタイプ 丸型 440Φ 信栄物産 27398202

防犯ミラー クリップタイプ 丸型 440Φ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27398202 品番 H-45K-W
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。取付部には大型クリップを採用しておりますので穴あけが不用で簡単取付できます!
大型クリップ先端には滑り止めカバー付!

用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。大型クリップ式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。 質量(kg)1 枠の色 寸法(Φ)440 材質(ミラー)アクリル 材質(アーム)スチール(ユニクロメッキ) ミラー形状丸型 アームフレキアーム 曲面R(mm)800
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする