※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR-30-W 防犯ミラー クランプタイプ 丸型 310Φ 信栄物産 27398236 CR-30-W 防犯ミラー クランプタイプ 丸型 310Φ 信栄物産 27398236 CR-30-W 防犯ミラー クランプタイプ 丸型 310Φ 信栄物産 27398236

防犯ミラー クランプタイプ 丸型 310Φ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27398236 品番 CR-30-W
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。取付部にはクランプ金具を採用しておりますので穴あけが不用で簡単取付できます!

用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。クランプ金具式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚や平板(H鋼)等にも取り付け可能です。 質量(kg)0.6 枠の色 寸法(Φ)310 材質(ミラー)アクリル 材質(アーム)ステンレス ミラー形状丸型 アームフレキアーム 曲面R(mm)850
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。クランプ金具の取付けにはプラスドライバーが必要です!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする