R-50H 防犯ミラー 半球ミラーハーフ 信栄物産 27398358 R-50H 防犯ミラー 半球ミラーハーフ 信栄物産 27398358 R-50H 防犯ミラー 半球ミラーハーフ 信栄物産 27398358

防犯ミラー 半球ミラーハーフ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27398358 品番 R-50H
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。 付属品止め金具(クロームメッキ)3個入・カットパッキン付 質量(kg)0.45 材質(ミラー)アクリル 材質(取付金具)スチール(クロームメッキ) ミラー形状1/4球 アズワン品番64-8874-53 出幅(mm)160 直径×高さ(mm)530×265 曲面R(mm)300
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27398358
2021-04-28
用途:
交差点通路の角
製造業

ある工場の依頼で取り付けに行きました。
担当者さまは大変綺麗にまとまったと喜んでいました

対象商品:
27398358
2020-02-21
用途:
作業通路の死角対策
製造業

軽く、取り付けも簡単でした。
映りも良く設置効果が期待できる商品です。

対象商品:
27398342
2019-09-10
用途:
廊下コーナーの衝突防止
ブランシエラ池田石澄管理組合 様 (その他業種)

取付場所の関係で小型の物を探しておりましたのでちょうどOKでした。
ただ上面が全く空いている構造で埃がたまりやすく清掃をどうするか(ミラーの裏面なので・・)問題が残りました。

1人が参考にしています
対象商品:
27398342
2018-02-02
用途:
階段と廊下の歩行者の接触を防ぐ目的
メルスモン製薬株式会社 様 (製造業)

ミラーに歩行者がしっかりとうつり、接触事故を未然に防ぐのに役立つ。
購入の目的をはたせそうな商品である。

対象商品:
27398358
2017-03-06
用途:
通路の死角をカバーし、衝突事故を防止する。

軽く万が一の落下でも危険性が低い。視認性が良く価格も手頃で満足。
取付け金具の位置を予めマーキングしてあると良いのではないか?

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする