信栄物産
信栄物産の 道路用品
信栄物産の 安全ミラー
信栄物産の 室内用 安全ミラー
防犯ミラー 半球ミラーハーフ 730×365×210
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27398367
品番
R-70H
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途
工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。
付属品
止め金具(クロームメッキ)3個入・カットパッキン付
質量(kg)
0.85
材質(ミラー)
アクリル
材質(取付金具)
スチール(クロームメッキ)
ミラー形状
1/4球
出幅(mm)
210
直径×高さ(mm)
730×365
曲面R(mm)
400
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。