置いて使う卓上拡大鏡

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27398395 品番 DK-60
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

写真や文章など見たいものの上に置いて見る机上用ルーペです。
硝子レンズ(白板)使用により、明るく見やすい視野が魅力です。

倍率(倍)3.5 寸法(mm)53×84 質量(g)約107 レンズ径(Φmm)60 材質(レンズ)硝子レンズ(白板)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27398386
2024-05-10
用途:
図面の文字を読むとき
千代野建設株式会社 様 (建設業・工事業)

はっきり、くっきり
拾い出しが楽になりました
老眼の方必見!

対象商品:
27398395
2022-02-28
用途:
電子部品組立
教育・研究機関

ハンダ付けの不良チェックや型番の確認に利用しています。表面実装部品のハンダ不良や見にくいチップの型番も必要な時に手に取りスムーズに読み取ることができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする