F-30B 防犯ミラー スペースミラー 四角 250×250 信栄物産 27398403 F-30B 防犯ミラー スペースミラー 四角 250×250 信栄物産 27398403

防犯ミラー スペースミラー 四角 250×250

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27398403 品番F-30B
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適の超軽量のミラーです。インテリア感覚でもご使用いただけるデザインです。取付部には大型クリップを採用しておりますので穴あけが不用で簡単取付できます!大型クリップ先端には滑り止めカバー付!

用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。大型クリップ式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。 寸法(mm)250×250 質量(kg)0.57 材質(ミラー)アクリル 材質(アーム)ステンレス 材質(取付金具)クリップ 黒塗装 ミラー形状四角型 アームフレキアーム(L=230) 曲面R(mm)850
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする