節水流量計 AS-111

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27398736 品番AS-111
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。
ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や整備工場での通水量の把握、研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等。様々なアプリケーションでお使いいただけます。

使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可) 用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等 材質耐塩素に優れたPVC材質(本体) 接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き) 材質(本体)耐塩素に優れたPVC 質量(g)約66 電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間) 精度±10%RD 表示LCD 0.0〜999.9L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83 機能積算数量リセット、表示オートON/OFF 測定対象液体 使用温度5〜40℃(温水不可、凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)2〜30(瞬時)、2以上(積算)
注意
※ご使用の前に、必ず取扱説明書をよく読んでからお使いください。
※ホースのサイズは内径12〜15mm、外径17〜20mmのものをお使いください。
※ホースの接続は漏れ防止のためホース継手をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27398736
2024-05-25
用途:
食品生産ライン装置用です。
有限会社武田伝動機店 様

迅速な対応で助かっております。また宜しくお願い致します。

対象商品:
27398736
2023-09-02
用途:
ビニルハウスのかん水
農・林・水産業

通過水量が正確にわかるのでたいへん便利です。4シーズン使って中の回転フィンが回らなくなり買い換えました。藻が付いてしまったようです。使い終わったら、しっかり掃除して乾燥後、しまいましょう。

対象商品:
27398736
2023-04-11
用途:
庭の水の散水を天気により調節
島内商店 様

安いのがあったが、ジョイントが、がめる事ができる。

対象商品:
27398736
2019-11-20
用途:
純水器の使用量の確認
運輸・通信業

機器に直接取り付けられ、場所を取らないので助かります。
ただし、今後使用し続けることを考えた場合、
下流側のホースニップルも取り外し=交換ができるように
なっていた方が良いと思います。

対象商品:
27398736
2020-08-15
用途:
送水ポンプの吐出量調整用に使用
製造業

デジタル表示の流量計は比較的高価なため、国産メーカーの商品を使用することに抵抗があります。クローネの商品で、口径、流量範囲の異なる商品を出されてはいかがですか?その時は両サイド袋ナットねじ仕様で。

対象商品:
27398736
2020-04-13
用途:
消毒用の水量の測定
農・林・水産業

まだ使用していませんが、誤差*±10%が気になります。仕様での誤差と思いますが値段が高すぎます。よってやや不満と評価します。

対象商品:
27398736
2020-05-06
用途:
除草剤及び農薬の水量

精度 ±10%RD とあるが実際に使たが誤差が気になります。除草剤なら多少の誤差はOKと思いますが殺虫剤・殺菌剤の±10%はだめですね。買う前にもう少し細かく見るべきでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする