ホーケン
ホーケンの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
PUサイバー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
27398788
品番
PU-660HYL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
伸縮性に優れ、ソフトでしっかりグリップ。
指先まで、手にしっかりフィット。
繰り返し洗え、丈夫部でで経済的。
色
黄
サイズ
L
全長(cm)
21.7±0.5
用途
電気・空調・配管などの設備一般作業など
材質
ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル
入数(双)
1
加工
に優れ、ソ
機能
吸汗速乾・通気性
中指長(cm)
8.4±03
手のひらまわり(cm)
20±1
手の平幅(cm)
10