照明リモコン受信スイッチ ほたるスイッチB 2線式 入/切用 3チャンネル形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27398806 品番WTC55216W
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
定格電圧(V)AC100 消費電力(W)0.1 定格電流(A)2 定格周波数(Hz)50/60 チャンネル数3チャンネル(A・B・C)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27398806
2024-01-03
用途:
switchbotやアレクサ等で照明制御
建設業・工事業

スマートホーム化するのに導入しました。既存のスイッチを入れ替えるだけでリモコン操作が可能になります。
同じエリアに3回路まで設置可能、遠隔操作には別途リモコンが必要です。

なおリモコンにはON、OFFボタンがそれぞれ存在するわけではなく、テレビの電源ボタンのように一つのスイッチでどちらかの動きをするというものです。スマートホーム化的にはONとOFFは完全に別ボタンが理想なので評価は星4つとさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする