ホーケン
ホーケンの 制電手袋(弱電・半導体作業)
ホーケンの ナイロン手袋
静電プロトップ#510
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
27398814
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
フィット感が良く、細かな作業にも使用可能。静電タイプ。指先コーティング。平均低効率:5.1×107
サイズ
S
全長(cm)
20
材質
13ゲージポリエステル・カーボン糸 ポリウレタン
用途
弱電、精密機器の取扱、組立、製品検査など。
色
グレー
入数(双)
10
加工
感が良く
機能
静電気防止
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
15.2
手の平幅(cm)
7.6
RoHS指令(10物質対応)
対応