富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の サーキットプロテクタ
サーキットプロテクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27398824
品番
CP30FM-2P003WA
参考基準価格(税別)
¥6,230
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC125
定格電流(A)
3
動作特性
中速形
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC125V)2.5
保護方式
流体電磁式