セーフティバルブ

(33件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27398867 品番-
販売価格(税込) ¥1,089
販売価格(税別)
990
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

セーフティバルブはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。

設定圧力(MPa)1 用途コンプレッサーや空気配管等に設置 材質真鍮 寸法(mm)(全長)40、(幅)13.8 接続口径PT1/4 使用温度範囲(℃)-40〜93 使用流体圧縮空気
注意
用途以外には使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27398867
2025-02-17
用途:
コンプレッサーの修理
農・林・水産業

コンプレッサーのエアー漏れ修理でこちらを使用しました 
コンプレッサーがオフになるまで漏れることもなくしっかり直りました
シール材も付いているので外して付けるだけなのでスパナ1本で交換できました
シール材がある事で締付が少しキツい感じもしますがしっかりシールされているのだと思います

2025-04-12
用途:
コンプレッサー
製造業

コンプレッサーのエアー抜きに購入。特に問題なく使用出来ました。

対象商品:
27398867
2025-03-10
用途:
コンプレッサーに使用しました。
その他業種

問題なく取り付けできました。
高儀コンプレッサーに使用しました。

対象商品:
27398867
2025-03-09
用途:
コンプレッサーに使用しました。
その他業種

問題なく交換できました。
ガスチェックスプレーで漏れ確認し問題無かったです。

対象商品:
27398867
2024-07-28
用途:
家庭用コンプレッサー修理

使用しているコンプレッサーのリリーフバルブが壊れたので修理しました。
値段が手頃で助かります。

対象商品:
27398867
2024-05-02
用途:
コンプレッサーのパーツ取り替え

空気が漏れるようになったので取り替えましたが、完璧に漏れは止まりました。製品はいいようです。

1人が参考にしています
対象商品:
27398867
2024-03-17
用途:
コンプレッサーのバルブが壊れたため

コンプレッサーのバルブが壊れたためこれを購入しましたが、エア漏れすることなく使えます。

対象商品:
27398867
2024-03-16
用途:
OH
その他業種

エアーコンプレッサーの圧力が0.7ぐらいで、弁が開いてしまう症状だったので、交換で購入。0.8まで圧力が上がり停止するようになって満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2人が参考にしています
2022-09-15

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする