ホーケン
ホーケンの 軍手
ホーケンの すべり止め軍手
ルート#6
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
27398884
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
定番のすべり止め手袋。
サイズ
L(男性用)
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
(手袋)7ゲージポリエステル・他、(すべり止め)塩化ビニル
色
オレンジ
質量(g)
64
質量(g/ダース)
768
ゲージ数
7
入数(双)
12
用途
一般作業、日曜大工、園芸、運搬作業など。
性別
男性用