Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の 掲示用品
Asmix(アスカ)の 掲示板/コルクボード
コルクボード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(4枚)
注文コード
27398928
品番
CB341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
インテリアスペースにあわせて選べる豊富な品揃え
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×18×900
質量(kg)
2.7
付属品
吊り下げひも、フック金具
材質
コルク、MDF
サイズ
3L
外寸法・幅(mm)
1200
外寸法・高さ(mm)
900
外寸法・奥行(mm)
18
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※メーカー指定の配送会社の配送不可エリアに関しては配送をお断りさせて頂く場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません