ルート#6 12P

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12双) 注文コード 27398936 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

定番のすべり止め手袋。お得な12双組。

サイズ女性用(M) 全長(cm)21.5 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質(手袋)7ゲージポリエステル・他、(すべり止め)塩化ビニル オレンジ 質量(g)60 質量(g/ダース)720 ゲージ数7 入数(双)12 用途一般作業、日曜大工、園芸、運搬作業など。 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
工場の一般作業で使用しています
卸売・小売業

手袋のサイズが小さいものもある、手を入れた時、指回りなどがきつい商品もある。 ルート6は大きさも指回りのサイズもよく、滑り止めがありますのでのでよく使用しています。

対象商品:
27398927
2024-07-09
用途:
工場の一般作業
卸売・小売業

ルート6のビニボツは長く使用してる商品ですので満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする