ホーケン
ホーケンの 軍手
ホーケンの すべり止め軍手
軽ポップ 5P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5双)
注文コード
27398945
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
10ゲージのすべり止め手袋。お得な5双組。
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
(手袋)10ゲージポリエステル・他、(すべり止め)塩化ビニル
色
ホワイト
質量(g)
37
ゲージ数
10
入数(双)
5
用途
一般作業、日曜大工、園芸、運搬作業など。