ホーケン
ホーケンの 軍手
ホーケンの すべり止め軍手
ルート#10 12P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(12双)
注文コード
27398963
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
10ゲージのすべり止め手袋。お得な12双組。
サイズ
L(男性用)
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
(手袋)10ゲージ綿、(すべり止め)塩化ビニル
色
ホワイト
質量(g)
37
質量(g/ダース)
444
ゲージ数
10
入数(双)
12
用途
一般作業、日曜大工、園芸、運搬作業など。
性別
男性用