タツノ対応ローリーホース

(2件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27399077 品番 T-1X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。

ホース長さ(m)10 内径(Φmm)25 用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。 材質(加締めキャップ)アルミ 質量(g)7510 外径(Φmm)37 金具オスPF1”ネジ長11mm/メス(パッキン付)PF1”ネジ深11mm 材質(金具)真鍮

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-23
用途:
接続できない

タツノ対応と書いてありますが、雄側の長さが足りず径は会いますが長さが足りず、使えません。お気を付けください

対象商品:
27399113
2021-09-10
用途:
灯油タンクローリーのゴムホース交換
卸売・小売業

商品名の箇所に
「内径 25Φmm、外径 37Φmm 50m、T-1X50、1本」
と表記されてましたが、ゴムの肉厚が12mmも無かったように見受けられました

※こちらの確認ミスで注文した為、金具オスネジの長さが足りなかったので、交換しに業者に行ったときにてゴムの肉厚確認しましたが、
7〜8mmくらいに見受けられました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする