アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。
タツノ対応と書いてありますが、雄側の長さが足りず径は会いますが長さが足りず、使えません。お気を付けください
商品名の箇所に「内径 25Φmm、外径 37Φmm 50m、T-1X50、1本」と表記されてましたが、ゴムの肉厚が12mmも無かったように見受けられました※こちらの確認ミスで注文した為、金具オスネジの長さが足りなかったので、交換しに業者に行ったときにてゴムの肉厚確認しましたが、7~8mmくらいに見受けられました。