セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
電波掛時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27399305
品番
KX504P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エレガントな薄型デザインの電波掛時計です。
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、クイックスタート機能、石膏ボード用掛金具つき
直径(Φmm)
351
材質
プラスチック枠 (ピンクパール塗装 光沢仕上げ)、前面:球面ガラス
寸法(mm)
30
質量(kg)
1.2
表示方式
アナログ
電池
リチウムボタン電池CR2450×1
電池寿命
約5年
グリーン購入法
適合
電波時計
○