※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ブロックゲージ(ゲージブロック)
メイクロメータ検査用ゲージブロック(鋼製)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
27400948
品番
BM1-10-0
参考基準価格(税別)
¥61,200
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
等級
0級
仕様
オプチカルパラレル:JIS1級、12mm
セット内容
(mm) 1.25、1.5、1、2、3、5、10、15、20、25
組数
10個組
ミツトヨ品番
516-978