曜日別特売
12Y08 D30持出Sブラケット 岡田装飾金物 27400976

12Y08 D30持出Sブラケット 岡田装飾金物 27400976
12Y08 D30持出Sブラケット 岡田装飾金物 27400976

D30持出Sブラケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)300
内容量1個注文コード27400976品番12Y08
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

持ち出しアームで壁面から離してレールの施工が可能です。

用途
レールを壁から持ち出して取り付ける際に使用します。
適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)443寸法L(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付ビスは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする