※着用例

- ポリエステル手袋 コーティングなし モノタロウ 27403943 - ポリエステル手袋 コーティングなし モノタロウ 27403943 - ポリエステル手袋 コーティングなし モノタロウ 27403943 - ポリエステル手袋 コーティングなし モノタロウ 27403943

ポリエステル手袋 コーティングなし

(6件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(12双) 注文コード27403943 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル製で精密作業手袋より目が粗い13ゲージタイプになります。
ポリエステル製で縮みにくく、型崩れしにくいです。
フィット性も良く安価にお使いいただける手袋です。
コーティングはありません。

サイズM 全長(cm)約21 コーティングなし 材質ポリエステル 用途軽作業や下ばき用 入数(双)12 中指長(cm)約7.5 手の平幅(cm)約8.5 色(手首部)グリーン ゲージ数13
注意
※伸縮素材により、寸法表示と実寸では異なる場合があります。
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業等ではご使用にならないでください。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※保管は直射日光を避けて保管してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。
※家庭用洗浄剤、洗剤、漂白剤、油等が着いた場合は使用後よく洗い落としてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27403943 - 28774289 - 作業手袋 ポリエステル コーティングなし モノタロウ 作業手袋 ポリエステル コーティングなし モノタロウ 1袋(12双) 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27403943
2023-08-08
用途:
作業用
農・林・水産業

ゴム手袋のインナーとして使用。
ムレが軽減されて、耐久性も良い。

対象商品:
27403934
2023-07-13
用途:
検品作業

繊維が発生しないので静電気で検品対象物に付着しないので作業がしやすい。

2022-10-06
用途:
剪定など
農・林・水産業

現代風軍手といった感じに使っています。フィット感と通気性にとても優れており使用感が快適。耐久性も少しあります。土に触れる作業だと3回ほど、そうでない場合は5回ほど洗濯に耐えています。

1人が参考にしています
対象商品:
27403943
2022-06-17
用途:
庭の草取り等に使用
農・林・水産業

伸縮性があり手にフィットして軍手より使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
27403943
2022-01-20
用途:
点検、清掃作業の時
建設業・工事業

何度も洗濯して使用できますし、着け心地も大変良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
27403934
2021-07-17
用途:
清掃作業時
その他業種

清掃の仕事中に常時ビニール手袋を使用しているのでインナー手袋として使用しています。
汗をかいてもベタベタせずに臭いもありません。毎日洗濯していますが耐久性もあります。
この入り数でこの価格は大変ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする