日恵製作所
ニコブザー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
定格電圧(V)
DC12~24
AC100
DC12~24
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27404476
品番
UP03A-D24X
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
65~80dBで2種類のブザー音。
用途
各種装置などでご使用いただけます。
質量(kg)
0.07
保護構造
IP34
消費電力(W)
0.3
温度範囲(℃)
-10~50
定格電圧(V)
DC12~24
構造
屋外
寸法(Φmm)
36
機能
ワイド電源、BZブザー、音量
電源(DC-V)
12~24
ブザー音
CH1:ピーポーピーポー…、CH2:ピピピピ・ピピピピ…
材質(ボディ)
ABS
音圧レベル(dB)
80
材質(リング)
ABS
もっと見る